アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
アルファ[販促]の 冬季
LED3連ドレープライト(ホワイト/ゴールド)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65682727
品番
TG5-6057WG
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
手すりや軒先に美しく連なる光のドレープを手軽に。
仕様
●コードの長さ4m●LEDカラー:ホワイト・ゴールド●球数:236球●コードの色:クリア●点滅4パターン(常点含む)●コントローラー付●質量:約1.1kg●消費電力:4W●連結3セット迄可●屋外使用OK●IP44防塵防水●コントローラーは水気を避けてご使用ください。
材質
PVC
寸法(cm)
H50×W250