※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S555HHC 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683181 S555HHC 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683181 S555HHC 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683181 S555HHC 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683181 S555HHC 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683181 S555HHC 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683181

超硬セーバーソーブレード(1本)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 65683181 品番 S555HHC
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。
幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。
エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。
10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。

用途
金属中厚物用

ステンレス
鋳鉄
高張力鋼の切断
全長(mm)100 山数10 本体寸法(mm)25×100×1 有効長(mm)70 切断能力(mm)3〜8(ステンレス)/〜50(ステンレス管) 刃厚(mm)1 モデルS555HHC
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする