※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1155HHC/10 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ) 65683235 S1155HHC/10 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ) 65683235 S1155HHC/10 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ) 65683235 S1155HHC/10 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ) 65683235 S1155HHC/10 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ) 65683235 S1155HHC/10 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ) 65683235

超硬セーバーソーブレード(10本)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 65683235 品番 S1155HHC/10
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。
幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。
エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。
10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。

用途
金属中厚物用

ステンレス
鋳鉄
高張力鋼の切断
全長(mm)225 山数10 本体寸法(mm)25×225×1.1 有効長(mm)195 切断能力(mm)3〜8(ステンレス)/〜175(ステンレス管) 刃厚(mm)1.1 モデルS1155HHC
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする