※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1123CHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683269 S1123CHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683269 S1123CHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683269 S1123CHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683269 S1123CHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683269 S1123CHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683269

超硬セーバーソーブレード(1本)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード65683269 品番S1123CHM
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

極薄刃形状で抜群の食いつき&最速切断の超硬ブレードです。
刃厚1mmと従来のブレードではできなかった面一切断が可能です。
先端がコンクリートや壁に当たっても曲がりにくいリバース先端形状です。
補強シャンクとスタビライザーにより根元の折れ、曲がりを防ぎ、振動を軽減します。
木材金属兼用解体向け。
超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)

用途
面一切断に最適
釘入り木材、木質パレット・アンカーボルト・ステンレス・金属全般等の切断
全長(mm)225 山数8 本体寸法(mm)19×225×1 有効長(mm)195 切断能力(mm)4〜12(ステンレス)/〜175(木製パレット・釘ネジ) 刃厚(mm)1 モデルS1123CHM
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする