※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S959XHM/10 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ) 65683296 S959XHM/10 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ) 65683296 S959XHM/10 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ) 65683296 S959XHM/10 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ) 65683296 S959XHM/10 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ) 65683296 S959XHM/10 超硬セーバーソーブレード(10本) BOSCH(ボッシュ) 65683296

超硬セーバーソーブレード(10本)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 65683296 品番 S959XHM/10
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

個別溶接された精密超硬研磨刃です。
マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。
先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。
超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)

用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 全長(mm)150 山数6〜8 本体寸法(mm)25×150×1.25 有効長(mm)120 切断能力(mm)5〜100(釘の入った木材・ALC・土壁)/〜100(ステンレス管・塩ビパイプ) 刃厚(mm)1.25 モデルS959XHM
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする