※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1259XHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683339 S1259XHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683339 S1259XHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683339 S1259XHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683339 S1259XHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683339 S1259XHM 超硬セーバーソーブレード(1本) BOSCH(ボッシュ) 65683339

超硬セーバーソーブレード(1本)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 65683339 品番 S1259XHM
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

個別溶接された精密超硬研磨刃です。
マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。
先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。
超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)

用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 全長(mm)300 山数6〜8 本体寸法(mm)25×300×1.25 有効長(mm)270 切断能力(mm)5〜250(釘の入った木材・ALC・土壁)/〜250(ステンレス管・塩ビパイプ) 刃厚(mm)1.25 モデルS1259XHM
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする