※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1169XHM/3 超硬セーバーソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ) 65683391 S1169XHM/3 超硬セーバーソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ) 65683391 S1169XHM/3 超硬セーバーソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ) 65683391 S1169XHM/3 超硬セーバーソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ) 65683391 S1169XHM/3 超硬セーバーソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ) 65683391 S1169XHM/3 超硬セーバーソーブレード(3本) BOSCH(ボッシュ) 65683391

超硬セーバーソーブレード(3本)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3本) 注文コード65683391 品番S1169XHM/3
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

個別溶接された精密超硬研磨刃です。
ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。
刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。
先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。
超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)

用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断 全長(mm)225 山数5〜7 本体寸法(mm)25×225×1.25 有効長(mm)195 切断能力(mm)5〜175(ボルト・ネジ・釘の入った木材・建築金物) 刃厚(mm)1.25 モデルS1169XHM
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする