※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬セーバーソーブレード(10本)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード65683436 品番S959DHM/10
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

個別溶接された超硬研磨刃です。
アグレッシブなアサリ形状&粗目刃で最速切断の超硬ブレードです。
テーパー形状により狭い場所でも使用可能です。
先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。
超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)

用途釘ネジの入った木材・ステンレスサッシ・塩ビパイプ・硬質木材等 全長(mm)150 山数6 本体寸法(mm)25×150×1.25 有効長(mm)120 切断能力(mm)4〜12(ステンレス)/〜100(窓枠) 刃厚(mm)1.25 モデルS959DHM
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする