※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーチェンジ六角軸シャンク11mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65683470 品番2608902029
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。
刃先径:磁器タイル用ダイヤモンドホールソー19〜83mmΦ対応。
ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。

用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーホールソーの取付け 適合機種コードレスドリル・コードレス振動ドリル(回転モード)13mmチャック用 シャンク形状六角軸シャンク11mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする