フィジーク R4 TEMPO OVERCURVE BOA ブラック/ブラック FIZIK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード65683768 品番-
参考基準価格(税別)¥33,091 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

素早く簡単に装着できる多用途のパフォーマンスロードサイクリングシューズです。
非対称のオーバーカーブアッパー、適度に硬いR4ソール、シングルBoaクロージャーにより、幅広いライダーに合うように設計されています。
この靴は、タイムレスなルックスをコンセプトにデザインされました。ロードシューズの古典的なポイントは、明確なfizikアイデンティティとスマートなフォームフィット構造で再定義されました。オーバーカーブシューズの構造は、足首を包み込むようにたがい違いになったカーブを備えており、その結果非対称になり、足首の2つの骨の突起(外側と内側のくるぶし)の自然なずれをトレースします。
クロージャーは、微調整可能なシングルBoa IP1-Bダイヤルで、素早くワンタッチで全ての操作を安全に行うことが可能です。カーボンファイバーを15%注入した新しく、適度に硬いR4アウトソールは、快適さとペダリング効率のバランスをうまく両立しておりオールラウンドに使用することが可能です。また、温度管理のための効率的なクーリングとインナーチャネリングを備え、靴内部の蒸れを防ぎます。クリート取付位置が以前のモデルに対し踵側に移動しよりアグレッシブなポジションが可能になりました。
【BOAダイアルの保証について】
BOAダイアルについて、保証交換が必要な場合はBOA TECHNOLOGY JAPAN株式会社まで保証申請していただき、交換部品を入手いただければお客様自身で交換が可能です。
ソール:R4 カーボンインジェクテッド強化ナイロン,stiffness index 7(ソールの剛性感 7/10)
Overcurve:人間工学的に足の解剖学的構造に適合する非対称構造
アッパー:PUラミネートメッシュアッパー
クロージングシステム:シングルBOA
重量:230g(size42)

サイズ43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする