超音波洗浄器「ソニクリア コフレ」

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65683845 品番UC-604BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

周波数42kHz、超音波で汚れを落とす アクセサリーの洗浄に適した洗浄カゴと洗浄ホルダー付き 洗浄開始後、約5分後に自動で電源OFF

付属品洗浄カゴ、洗浄ホルダー 材質本体・洗浄カゴ・洗浄ホルダー:ABS樹脂、フタ:AS樹脂、タンク:ステンレス ブラック 電源AC100V 50/60Hz 定格消費電力35W 周波数(kHz)43(超音波) タンク容量(mL)約 500 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)200×132×130 アズワン品番64-9098-10 電源コード(cm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61577356
2023-11-02
用途:
金属部品の脱脂洗浄
製造業

手軽に脱脂洗浄が行える。洗浄力は使う洗剤によるが、満足している。

プラスチックの強度が低く、暫く使うとねじ座が全て割れて上カバーが外れる。
中の基盤に水が浸透すると壊れるため、防水のためテープを巻いたり工夫が必要。

それでもよく壊れるので消耗品として数ヶ月ごとに買い替える必要がある。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする