防水型デジタル温度計

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電池寿命約9ヶ月(1日1時間使用の時) 注文コード65683908 品番PC-9215U【校正ポイント指定】5ポイント
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は電池寿命・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)
小型・軽量・-30〜150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。
フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。

測定範囲(℃)-30〜150 特性防水 防水性JIS C 0920 IPX5に準拠 用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 付属品クリップ付ケース(Φ10×144mm) 質量(g)約25(電池含む) 電源LR44 1.5Vボタン電池1個 本体寸法(mm)Φ47×20×L176(センサ含む) 測定精度±1℃(0〜140℃) その他は±2℃ 精度(℃)0〜140:±1、その他:±2 センサー寸法(mm)Φ3.5×116 表示機能HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ(60分) 防塵防水性能JIS C0920 IPX5 電池寿命約9ヶ月(1日1時間使用の時) 校正証明書付き
注意
※高温測定では水蒸気やセンサ部の熱が本体ケースに伝わり本体樹脂部が溶けて、破損や変形、故障する恐れがありますので測定対象より出来るだけ遠ざけ5分以上の連続測定をしないで下さい。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする