防水デジタル温度計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(℃)-50.0〜250.0 注文コード65683917 品番PC-9220【校正ポイント指定】1ポイント
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は測定範囲・RoHS指令など15種類から選べます 他の種類を見る
材質本体部:ABS樹脂、アクリル樹脂 感温部:SUS304 質量(g)約28(電池含む) 測定範囲(℃)-50.0〜250.0 精度(℃)±0.7:-10.0〜150.0、±1.0:その他 分解能(℃)0.1 寸法(Φ×mm)【本体】48×15.5(突起部除く)【感温部】3.5×(L)197 先トガリ 電池寿命約10ヵ月(1日10分間使用時) 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする