佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
防水デジタル温度計
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲(℃)
-50.0〜250.0
注文コード
65683951
品番
PC-9220【校正ポイント指定】4ポイント
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・RoHS指令
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体部:ABS樹脂、アクリル樹脂 感温部:SUS304
質量(g)
28(電池含む)
測定範囲(℃)
-50.0〜250.0
精度(℃)
±0.7:-10.0〜150.0、±1.0:その他
分解能(℃)
0.1
寸法(Φ×mm)
【本体】48×15.5(突起部除く)【感温部】3.5×(L)197 先トガリ
電池寿命
10ヵ月(1日10分間使用時)
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500