佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
防水デジタル温度計
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲(℃)
-50.0〜150.0
注文コード
65683978
品番
PC-9410【校正ポイント指定】2ポイント
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・RoHS指令
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ABS樹脂、アクリル樹脂 センサ:SUS304(感温部)、PE樹脂、PVC樹脂
質量(g)
54(電池含む)
測定範囲(℃)
-50.0〜150.0
精度(℃)
±1.0:-10.0〜150.0、±1.5:その他
分解能(℃)
0.1
寸法(Φ×mm)
【本体】48×15.5(突起部除く)【センサ】4×(L)135 先トガリ + ケーブル長 3m
電池寿命
10ヵ月(1日10分間使用時)
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500