佐藤計量器製作所
精密型デジタル温度計センサ付き
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65684328
品番
SK-810PT(S810PT-30グリップ)【校正ポイント指定】5ポイント
参考基準価格(税別)
¥144,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行が行われています。
本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる精密型デジタル温度計です。
測定範囲(℃)
-100.00~50.00
表示範囲(℃)
-105.00~365.00
分解能(℃)
0.01
温度係数
±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ (at 23℃±5℃以外)
防水性
JIS C 0920 IPX7 に準拠(センサと接続時)
主な機能
最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)
電源
単4形アルカリ電池 4本
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×169×42
質量(g)
220(電池含む)
付属品
単4形アルカリ電池 4本、取扱説明書、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本
精度(℃)
±(0.05+1digit) (at 23±5 総合精度は接続するセンサによって異なります)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500