曜日別特売
SK-810PT(S810PT-34グリップ)【校正ポイント指定】6ポイント 精密型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 65684538

SK-810PT(S810PT-34グリップ)【校正ポイント指定】6ポイント 精密型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 65684538
SK-810PT(S810PT-34グリップ)【校正ポイント指定】6ポイント 精密型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 65684538
SK-810PT(S810PT-34グリップ)【校正ポイント指定】6ポイント 精密型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所 65684538

精密型デジタル温度計センサ付き

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(℃)150.00~360.00注文コード65684538品番SK-810PT(S810PT-34グリップ)【校正ポイント指定】6ポイント
参考基準価格(税別)¥142,300販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行が行われています。
本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる精密型デジタル温度計です。

測定範囲(℃)150.00~360.00表示範囲(℃)-105.00~365.00分解能(℃)0.01温度係数±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ (at 23℃±5℃以外)防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(センサと接続時)主な機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)電源単4形アルカリ電池 4本材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×169×42質量(g)約220(電池含む)付属品単4形アルカリ電池 4本、取扱説明書、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本精度(℃)±(0.05+1digit) (at 23±5 総合精度は接続するセンサによって異なります)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする