バッテリー容量(mAh)10000
質量(g)約233
色ブラック
出力【定格電圧】USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V、USB-Aは5V【定格電流】合計20W、USBType-C(TM)(USB-C(TM))は3A/2.22A、USB-Aは2.4A
入力【定格電圧】5V/9V/12V、【定格電流】3A/2A/1.5A
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(0.1m)
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.
適合規格○PSE 特定以外の電気用品
コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×15×141
バッテリー充電式リチウムイオン電池
定格入力電流(A)3/2/1.5
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年間
充電時間(分)約270※USBPowerDelivery18W以上のAC充電器を使用した場合
充電時間(時間)約4.5※USBPowerDelivery18W以上のAC充電器を使用した場合
定格出力電圧(V)USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5/9、USB-Aは5
定格出力電流合計20W USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/2.22A、USB-Aは2.4A
繰り返し使用500回
バッテリー容量(Wh)37