エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの 紛失防止タグ
エレコムの 紛失防止タグ用アクセサリ
AirTag用ケース バンパー レザー キーリング付 持ち運び
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65686523
品番
AT-LBKCB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,660
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
鍵を取り付けるキーリングが付いた、シンプルな形状で高級感のあるAirTag用ソフトレザーバンパーです。
対応機種
AirTag(2021年発売モデル)
セット内容
バンパー本体×1、キーリング×1
材質
バンパー本体:合成皮革、キーリング:スチール
色
カーボンブラック