温湿度計

(6件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 精度(℃)温度 ±1.0 湿度(%rh)±5(at23、センサ:温度サーミスタ、湿度 静電容量型湿度センサ 注文コード65687119 品番PC-5120【校正ポイント指定】温度2ポイント、湿度3ポイント
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は精度など11種類から選べます 他の種類を見る

オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。

湿度測定範囲(%)(最小表示)1 用途室内の温湿度管理に。 付属品センサ保護キャップ付(回転式) 仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能 電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33 温度測定範囲(℃)-10〜50 精度(℃)温度 ±1.0 湿度(%rh)±5(at23、センサ:温度サーミスタ、湿度 静電容量型湿度センサ 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 最小表示(℃)(温度)0.1 校正証明書付き
注意
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
空調設備のメンテ
建設業・工事業

簡単で使いやすいので、大変良かったです。
プロブの部分がもう少し長いともっと良いかと思います。(ダクトの測定口に
入る太さと、長さ)

対象商品:
39422363
2021-03-02
用途:
室内環境の維持

湿度表示はスイッチON後、1分ほどで表示が落ち着きますので、読み取ります。
以前購入したタニタの温湿度計と近似します。問題は、高温時と低温度での表示ですが、確認するすべが無いので検討中です。

2人が参考にしています
対象商品:
39422363
2019-09-16
用途:
エアコンのメンテナンス
株式会社東海サービスセンター 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

簡単操作で表示も見易く非常に使いやすくスムーズに作業ができました。

対象商品:
39422363
2019-08-14
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

落下防止のストラップ付きが良い。センサ―の反応が遅い

1人が参考にしています
対象商品:
39422363
2017-01-13
用途:
継電器試験時の温湿度環境の測定として利用します。
松原電気保安管理事務所 様

測定時以外は、胸ポケットの収納出来ます、センサー保護キャップは回転式で落とす心配もなく、現場測定にピッタリの商品です。オートパワーオフ機能も重宝しています。

対象商品:
39422363
2017-01-05
用途:
装置の状況確認

検知部が短く あと30mmほど検知部が長かったらもっと測定範囲が広くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする