付属品単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊
仕様計測チェンネル数:温度1、湿度1
質量(g)232 ※電池含む
電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)
コード長さ(m)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×80×35
温度測定範囲(℃)-20.0〜80.0
測定対象温度・湿度
湿度測定範囲(%)5.0〜95.0(at0〜80℃)
インターフェースSK-L754用センサ、USB(mini-B)
記憶容量(データ)各チャンネル16000
記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
校正証明書付き