ウルトラハードクリーナーバス用防カビプラス 700mL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(700mL) 注文コード65688659 品番415543
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

プロ推奨
ビルメンテナンスというプロの厳しい現場で75年かけて培った業務用ノウハウと技術を結集することで実現した別格の洗浄力!
洗浄力パワーアップ!
ミネラル分を介したバス汚れを分解するキレート剤(金属封鎖剤)をアップグレード!
今までは諦めていた「湯アカ」、「水アカ」、「石けんカス」は勿論、
こすっても落ちない「青ジミ」といった強烈なバス汚れを更に徹底的に分解します。
バスタブはシャワーで流すだけ!
ウイルス除去率99.9%!
防カビ期間 約1ヵ月に延長!
高粘度泡が浴室の縦面や傾斜にピタッと密着し、目に見えないカビの原因菌に強力アタックすることで、カビ生えにくくなります(※)。
しかもカビ用との併用で防カビ期間さらにアップ!!
※新たなカビが視認できないこと。環境によって効果は異なります。
使いやすさも追求
超強力でありながら除菌・消臭も可能。
浴そうや洗面台、床等、バス汚れはコレ一本で全てOK。
タップリ使える大容量サイズ
700mLという大容量サイズなので残りを気にせずタップリ使えて経済的!

用途浴そうおよび浴室内の床、壁、洗面台、鏡、ガラス、洗面器、イス、風呂ふた、シャワーカーテン等の洗浄
注意
※用途外に使わない
※必ず保護具(保護メガネ、ゴム手袋等)を着用する
※子供の手の届く所に置かない
※先端部が「止」のままスプレーしない。「出」にした時、液が飛び出ることがある
※換気をよくして使う
※目より高い所で使用する時はスポンジ等にしみ込ませてからなで洗いする
※使用後は手をよく洗い、手あれが気になる場合はクリーム等でお手入れをする
※人に向けてスプレーしない
※シミ、変色等の心配があるものは必ず目立たない所で試してから使う
※洗剤成分に対してアレルギー体質の方は使用を避ける
※凍結するおそれのある場所や直射日光の当たる所、火気の近く、40℃以上の高温になる所には保管しない

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする