HPE配管セット 3M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65688930 品番-
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
セット内容耐熱性断熱材付ペアエコパイプB(片側カシメ継手接続済) (10×10T) x 2、ナット付きアダプター 10×1/2×2(耐熱パッキン付)【10仕様】、カシメ付きアダプター 10×1/2×2(耐熱パッキン付)【10仕様】(エコパイプに接続済)、継手用保温カバー x 4、管末キャップ x 4(内2個はエコパイプに接続済)、半割保温材 x 4、3芯VVFケーブル(Φ2.0mm)配管長さ+1m、PE管(呼び径22)配管長さと同じ、ドレンチューブ16(ヒーボン用)1m 対応機種SE-T460AC、SE-T460A、SE-T370AC、SE-T370A グリーン購入法適合
関連資料:(2.1MB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする