吊り棚収納

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容棚板、受桟、側板、扉、木口カバー、固定ネジ、棚固定ネジ、スライドヒンジ、クッション材 注文コード65688966 品番KUT-717W1
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

設置場所に合わせて開口調整が可能。トイレのストック品をしっかり収納できます。

アッシュホワイト色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×430×391 表面特殊化粧シート貼り セット内容棚板、受桟、側板、扉、木口カバー、固定ネジ、棚固定ネジ、スライドヒンジ、クッション材 タイプ扉付 仕様扉付
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする