ノダ
ノダの 内装建材
ノダの 収納材
吊り棚収納
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
棚板、受桟、固定ネジ、棚固定ネジ
注文コード
65688975
品番
KUT-718W1
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
設置場所に合わせて開口調整が可能。トイレのストック品をしっかり収納できます。
色
アッシュホワイト色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×48×300
表面
特殊化粧シート貼り
セット内容
棚板、受桟、固定ネジ、棚固定ネジ
タイプ
扉なし
仕様
扉なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500