- 自転車パーツ一筋120年の会社がおしりの痛みから解放すべく作った「極み」柔らかサドル NOGUCHI 65689045

商品全体

- 自転車パーツ一筋120年の会社がおしりの痛みから解放すべく作った「極み」柔らかサドル NOGUCHI 65689045
- 自転車パーツ一筋120年の会社がおしりの痛みから解放すべく作った「極み」柔らかサドル NOGUCHI 65689045
- 自転車パーツ一筋120年の会社がおしりの痛みから解放すべく作った「極み」柔らかサドル NOGUCHI 65689045
- 自転車パーツ一筋120年の会社がおしりの痛みから解放すべく作った「極み」柔らかサドル NOGUCHI 65689045
- 自転車パーツ一筋120年の会社がおしりの痛みから解放すべく作った「極み」柔らかサドル NOGUCHI 65689045
- 自転車パーツ一筋120年の会社がおしりの痛みから解放すべく作った「極み」柔らかサドル NOGUCHI 65689045

自転車パーツ一筋120年の会社がおしりの痛みから解放すべく作った「極み」柔らかサドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
焦茶
内容量1個注文コード65689045品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

自転車パーツ一筋120年の野口商会がお尻の痛みから解放すべく設計から金型を起こし、出来る技術を惜しみなく使った最高峰のサドルです。
自転車転倒時のサイドカットを防ぐガード付き。
表面の生地の材質:PVC
座面(クッション)の材質:PU(発泡ウレタン)
ベース、ガードの材質:PP バネカバー:PVC

用途自転車用焦茶
注意
※取り付け方法がわからない場合はお近くの自転車店にお持ち込みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする