上から

- 肉球グリップ 22.2mm用 NOGUCHI 65689079 - 肉球グリップ 22.2mm用 NOGUCHI 65689079 - 肉球グリップ 22.2mm用 NOGUCHI 65689079

肉球グリップ 22.2mm用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 65689079 品番 -
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

一般的なハンドル径(Φ22.2mm)に対応 肉球をあしらったグリップ エンド部はマッシュルームバンパー形状を採用 全長:101mm (ニギリ部分幅75mm)

用途自転車用 全長(mm)101 ブルー 適合ハンドル径(Φmm)22.2
注意
※取り付け方法がわからない場合はお近くの自転車店にお持ち込みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする