3002 万能成型接着剤 POLYMIX-REDライン サンワ機器販売 65689278 3002 万能成型接着剤 POLYMIX-REDライン サンワ機器販売 65689278 3002 万能成型接着剤 POLYMIX-REDライン サンワ機器販売 65689278 3002 万能成型接着剤 POLYMIX-REDライン サンワ機器販売 65689278 3002 万能成型接着剤 POLYMIX-REDライン サンワ機器販売 65689278

万能成型接着剤 POLYMIX-REDライン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65689278 品番3002
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

早い!簡単!綺麗!万能型成型接着剤。様々な種類のプラスチックを補修する構造用接着剤。オープンタイムが1分なので、小サイズの補修に最適です。2液型ウレタン樹脂。幅広い材質に対し強力な接着力を実現。接着剤としてだけではなく、ボルトやステーに充填したり、補強シートを使用することで強度が上がり、使用する用途が広がります。

用途多種のプラスチック補修作業に。鉄道車両やホビー飛行機の外装修理に。プレジャーボートやバイクカウルの修理などにも。 仕様2液混合硬化型・プラスチック補修用接着剤/カートリッジタイプ、サンディングタイム(分):約20 乾燥時間(分)完全:約60 オープンタイム(分)約1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量50mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※高温多湿での保管は硬化不良の原因となります。保管をする際は、20℃〜30℃の乾燥した冷暗所での保管をお願い致します。※オープンタイム及びサンディングタイムは、作業温度20℃における時間です。※人体に影響がありますので、吸引したり飲み込んだりしないでください。※使用する際は保護手袋及び目や顔の保護具を着用してください。※必ず使い切ってから捨ててください。※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする