【Z-DRAGON】 73600 エコ製品制電ストレッチジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65689289 品番 73600
販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

SDGsに対応したエコロジカルなプロダクト。
ストレッチ機能による快適な着用感と胸元に映えるファスナーがポイント。
★SDGsを考慮した植物由来PET繊維50%素材を使用
★表素材だけでなく付属にも環境配慮型素材を使用
★帯電防止JIS T 8118に適合
★エコマーク&グリーン購入法対応品
※EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。
※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。

ネービー サイズ4L 番号色:11 素材エコディアストレッチツイル(伸長率17%) ※植物由来PET繊維50%、ポリエステル100% グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする