未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
ミラグランド(ボックス用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ねじの呼び
G1/2
電線管の呼び
16
注文コード
65689339
品番
GLK-16SF2
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・電線管の呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
VVF1.6×2C・VVF2.0×2C
材質
PVC
ねじの呼び
G1/2
防水保護等級
IPX7
電線管の呼び
16
適合ノック径(Φmm)
21〜22
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください