GLK-22F2 ミラグランド(ボックス用) 未来工業 65689567 GLK-22F2 ミラグランド(ボックス用) 未来工業 65689567 GLK-22F2 ミラグランド(ボックス用) 未来工業 65689567

ミラグランド(ボックス用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) ねじの呼びG3/4 電線管の呼び22(25) 注文コード65689567 品番GLK-22F2
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はねじの呼び・電線管の呼びなど7種類から選べます 他の種類を見る
適合VVF1.6×2C・VVF2.0×2C・VVF2.6×2C 材質PVC ねじの呼びG3/4 防水保護等級IPX7 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)26〜27
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする