ZTEC
クリーンエアポーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65689847
品番
PT-105
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
300×280×450
質量(kg)
4
使用温度範囲(℃)
5~60
最大流量(L/min)
750(ANR)(0.7Mpa時)
ねじの種類
PT
ドレン排出
オート
1次側最高圧力MPa(kgf/cm
2
)
0.97(9.6)
2次側最高圧力MPa(kgf/cm
2
)
0.97(9.6)
油分除去(PPMw/w)
0.01
固形粒子除去(μm)
0.01