73602 【Z-DRAGON】 73602 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 65690007

73602 【Z-DRAGON】 73602 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 65690007
73602 【Z-DRAGON】 73602 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 65690007
73602 【Z-DRAGON】 73602 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 65690007
73602 【Z-DRAGON】 73602 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 65690007
73602 【Z-DRAGON】 73602 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 65690007
73602 【Z-DRAGON】 73602 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 65690007
73602 【Z-DRAGON】 73602 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 65690007

【Z-DRAGON】 73602 エコ製品制電ストレッチノータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバー
サイズ4L
内容量1枚注文コード65690007品番73602
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

SDGsに対応したエコロジカルなプロダクト。
ストレッチ機能による快適な着用感がポイント。
★SDGsを考慮した植物由来PET繊維50%素材を使用
★表素材だけでなく付属にも環境配慮型素材を使用
★帯電防止JIS T 8118に適合
★エコマーク&グリーン購入法対応品
※EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。

シルバーサイズ4L番号色:36素材エコディアストレッチツイル(伸長率17%) ※植物由来PET繊維50%、ポリエステル100%グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする