4方向に伸びる優れたストレッチ機能により快適でストレスフリーな着心地。胸元のブラックファスナーがクールな印象を与えるプロダクト。上下左右に自在に伸縮する4WAYストレッチ制電クロスを使用し、あらゆる動きに対応スリムなシルエットがシャープなスタイルを演出独創的な背ヨークのカッティングが個性を発揮※EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。