曜日別特売
73700 【Z-DRAGON】 73700 ストレッチジャンパー 自重堂 65690890

73700 【Z-DRAGON】 73700 ストレッチジャンパー 自重堂 65690890
73700 【Z-DRAGON】 73700 ストレッチジャンパー 自重堂 65690890
73700 【Z-DRAGON】 73700 ストレッチジャンパー 自重堂 65690890
73700 【Z-DRAGON】 73700 ストレッチジャンパー 自重堂 65690890
73700 【Z-DRAGON】 73700 ストレッチジャンパー 自重堂 65690890
73700 【Z-DRAGON】 73700 ストレッチジャンパー 自重堂 65690890
73700 【Z-DRAGON】 73700 ストレッチジャンパー 自重堂 65690890
73700 【Z-DRAGON】 73700 ストレッチジャンパー 自重堂 65690890

【Z-DRAGON】 73700 ストレッチジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ4L
ネービー
内容量1枚注文コード65690890品番73700
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

4方向に伸びる優れたストレッチ機能により快適でストレスフリーな着心地。
胸元のブラックファスナーがクールな印象を与えるプロダクト。
上下左右に自在に伸縮する4WAYストレッチ制電クロスを使用し、あらゆる動きに対応
スリムなシルエットがシャープなスタイルを演出
独創的な背ヨークのカッティングが個性を発揮
※EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。
※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。

ネービーサイズ4L番号色:11素材4WAYストレッチ制電クロス(伸長率タテ:27%/ヨコ24%)、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする