73702 【Z-DRAGON】 73702 ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 65691258

73702 【Z-DRAGON】 73702 ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 65691258
73702 【Z-DRAGON】 73702 ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 65691258
73702 【Z-DRAGON】 73702 ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 65691258
73702 【Z-DRAGON】 73702 ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 65691258
73702 【Z-DRAGON】 73702 ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 65691258
73702 【Z-DRAGON】 73702 ストレッチノータックカーゴパンツ 自重堂 65691258

【Z-DRAGON】 73702 ストレッチノータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
サイズL
内容量1枚注文コード65691258品番73702
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

4方向に伸びる優れたストレッチ機能により快適でストレスフリーな着心地。
上下左右に自在に伸縮する4WAYストレッチ制電クロスを使用し、あらゆる動きに対応
スリムなシルエットがシャープなスタイルを演出
テーパード仕様(裾へ向かって細くなり、スタイリッシュなスタイルを演出)
※EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。
※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。

ブラックサイズL番号色:44素材4WAYストレッチ制電クロス(伸長率タテ:27%/ヨコ24%)、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする