【Z-DRAGON】 78070 軽防寒ジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65691791 品番 78070
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カジュアルに羽織れる4WAYストレッチの軽量防寒。
★驚愕のストレッチ性×防風性×保温性×静電気ケア
★ファスナー引手テープに触れてからドアノブなど金属に触れると不快な「バチッ」が軽減する帯電防止テープ付き
※EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。
※S寸はレディース対応シルエットになります。

インク ブルー サイズS 番号色:6 素材表地/ストレッチ防風天竺(裏面:TPUラミネート加工)、裏地/胴裏:マイクロフリース、袖裏:トリコット起毛、中綿/60g(アベレージ)、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする