ダイシン
ダイシンの 書庫・金庫・ロッカー
ダイシンの 書庫
ダイシンの 書庫オプションパーツ
パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)配線用ベース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65691816
品番
V945-B1HB
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)用ベースになります。後部にコードを通す穴がついています。
色
ブラック
間口(mm)
900
奥行(mm)
427
高さ(mm)
50
質量(kg)
3.5
適合サイズ(mm)
(幅×奥行)900×450用
アジャスター
0〜35mm調整可
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません