【Z-DRAGON】 78184 ロングスリーブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65692010 品番 78184
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

AIから生まれたカモフラ柄とZ-DRAGONのデザイン性をコラボレーションした
革新的な多機能コンプレッション
★寒い冬に最適な吸湿発熱、吸汗速乾加工素材を使用
★消臭、抗菌性を確保、縫製糸に制電糸を使用した静電気対策も万全
★従来品に比べ裄丈+2cmで、ケガ防止や保温効果UP
※EL寸=330(税込)アップになります。

シルバーカモフラ サイズS 番号色:141 素材裏起毛ストレッチ天竺、ポリエステル90%・ポリウレタン10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする