曜日別特売
V945-10BH 壁面収納庫(バリアス・シスト) 両開き型 ダイシン 65692078

壁面収納庫(バリアス・シスト) 両開き型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
ブラック
奥行(mm)450
質量(kg)34.4
内容量1台注文コード65692078品番V945-10BH
参考基準価格(税別)¥85,400販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

イメージをワンランクアップするブラック塗装タイプの書庫。一味違った空間を演出できます。塗装面には工夫をこらし、素手で触れても汚れが目立ちにくい加工をしています。

質量(kg)34.4ブラック奥行(mm)450有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×416×983付属品棚板2枚付材質スチール高さ(mm)1030間口(mm)900設置姿勢上置専用シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×10301マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)865×416×983
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする