ダイシン
壁面収納庫(バリアス・シスト)用シングルベース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
奥行(mm)
427
377
427
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65692279
品番
V945-B1B
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
壁面収納庫(バリアス・シスト)用シングルベースです。
間口(mm)
900
奥行(mm)
427
高さ(mm)
50
適合サイズ(mm)
(幅×奥行)900×450用
色
ブラック
質量(kg)
3.5
アジャスター
0~35mm調整可
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×427×50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません