36V コードレスインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー 注文コード65692358 品番WR36DD(2XPS)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥104,000
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

クラス最速のスピードで作業時間を短縮!
強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!
オートストップ機能で締め過ぎ防止!
さらに、スマホでカスタマイズ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 最大締付トルク(N・m)630 締付能力(普通ボルト)M10〜M24 締付能力(高力ボルト)M10〜M20 長さ(mm)169 幅(mm)- 高さ(mm)276(BSL36A18B装着時) 差込角(sq.)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー 質量(kg)2.7 ※蓄電池BSL36A18B装着時 モーター直流ブラシレスモーター 先端形状四角ドライブ19 電池使用可能:マルチボルト蓄電池 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名BSL36A18B センターハイト(mm)36(BSL36A18B装着時) 振動3軸合成値(m/s2)11.7
関連資料:(1.6MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65692358 WR36DD(2XPS) 47307358 WR36DD (2XPSZ) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 79,980 税込87,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする