電圧(V)36
バッテリー容量(Ah)2.5
最大締付トルク(N・m)630
締付能力(普通ボルト)M10〜M24
締付能力(高力ボルト)M10〜M20
長さ(mm)169
幅(mm)-
高さ(mm)276(BSL36A18B装着時)
差込角(sq.)19
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
付属品本体のみ
質量(kg)2.7 ※蓄電池BSL36A18B装着時
モーター直流ブラシレスモーター
先端形状四角ドライブ19
電池使用可能:マルチボルト蓄電池
保証期間(電池)お買い上げ日から2年間又は充電回数1500回以内(いずれか先に到達するまで)
蓄電池形名BSL36A18B
センターハイト(mm)36(BSL36A18B装着時)
振動3軸合成値(m/s2)11.7