曜日別特売
71822 【Z-DRAGON】 71822 ストレッチジョガーパンツ 自重堂 65692509

71822 【Z-DRAGON】 71822 ストレッチジョガーパンツ 自重堂 65692509
71822 【Z-DRAGON】 71822 ストレッチジョガーパンツ 自重堂 65692509
71822 【Z-DRAGON】 71822 ストレッチジョガーパンツ 自重堂 65692509
71822 【Z-DRAGON】 71822 ストレッチジョガーパンツ 自重堂 65692509
71822 【Z-DRAGON】 71822 ストレッチジョガーパンツ 自重堂 65692509
71822 【Z-DRAGON】 71822 ストレッチジョガーパンツ 自重堂 65692509
71822 【Z-DRAGON】 71822 ストレッチジョガーパンツ 自重堂 65692509

【Z-DRAGON】 71822 ストレッチジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アーミーグリーン
サイズ5L
内容量1枚注文コード65692509品番71822
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

スポーティーな機能性とスタイルを追求したハイスペックワークウェア
71822ジョガーパンツが新登場!
シーンに併せて2タイプのパンツを選択可能
73500Series対応
★上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYストレッチダブルクロスを使用し、あらゆる動きに対応
★スリムフィットテーパード仕様によりスポーティースタイルを演出
テーパード仕様(裾へ向かって細くなり、スタイリッシュなスタイルを演出)
※EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。
※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。

アーミーグリーンサイズ5L番号色:40素材4WAYストレッチダブルクロス(伸長率:タテ27%/ヨコ20%)、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする