Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 照明器具
Luminous(ルミナス)の 住宅・店舗照明
Luminous(ルミナス)の シーリングライト
停電検知LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65692676
品番
TKE-Y06DX
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
停電を検知して、停電用ライトが自動で点くシーリングライト。地震や大雨など災害時の突然の停電に安心。普段使っている照明が非常時にも役に立つ。供えない防災です。
用途
照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/オフィス/事務所
消費電力(W)(50/60Hz)
23.2
機能
【調光】11段階
色温度(K)
6500
電池
【リモコン】単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ500×91
光束(Lm)
3200
明るさ
【常夜灯】2段階
演色指数(Ra)
80
適用畳数
6畳用
発光効率(Lm/W)
137.9
切タイマー
0.5 / 1.0 (時間)
調色の可否
-