キャンパスノートプリント貼5色ドットA罫

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65692717 品番ノ-3HATX5
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

教科別に使いやすい。
ピンク・青・黄・緑・紫の5色パック。
教科別に色分けして使えます。

材質表紙:板紙、中紙:上質紙(森林認証紙)、背クロス:紙クロス(ラミネート加工) サイズB5ノビ 枚数30 寸法(縦×横)(mm)266×198 紙厚(g/m2)70 行数30 A罫 罫幅(mm)7 罫線ドット入り罫線 製本無線とじ 色(表紙)ピンク・青・黄・緑・紫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする