コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
キャンパスノートプリント貼付用ドットB罫
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
65692726
品番
ノ-3HBT
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
手書きのノートとプリントをひとつにまとめられる、
ちょっと大きめのノートです。
ドット入り罫線で「美しく書く」もサポート。
用途
大会・コンクール記念品に、オープンキャンパス・見学会記念品に、入塾記念品に
材質
表紙:板紙、中紙:上質紙(森林認証紙)
サイズ
B5ノビ
枚数
30
寸法(縦×横)(mm)
266×198
罫
B罫
罫幅(mm)
6
罫線
ドット入り罫線