メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
セントラル換気用給気グリル 角形・吹出し方向選択形・風量調節付・壁天井据付タイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65692877
品番
AT-100QKH2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
グリル脱着式
吹出し方向調整板(遮へい板)付
適用パイプ: 呼び径100mm管
風量調節機構付(本体内部)
グリル色調:ホワイト
材質:合成樹脂
用途
室内用
材質
合成樹脂
適合パイプ
Φ100
注意
※浴室などの湿度が高い場所では使用できません。