※表面

養生マット

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65692965 品番 41501421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

様々な場面で使える便利な養生マットです。お引越しや家具の運搬時の荷物を保護します。内装工事現場など作業時のキズ防止にも。農作業などの敷物としても活躍します。車のトランク養生にも便利です。リバーシブルでカラーはブルーとベージュです。

用途荷物の保護 作業時のキズ防止 材質側生地 ポリエステル100% 中 ポリエステル100% ブルー 質量(g)700 寸法(cm)約90×180
注意
※マットに勢いよく乗らないでください。マットが滑り転倒の恐れがあります。
※火気や火花発生の近くで使用しないでください。火炎の恐れがあります。
※床面が濡れていると滑る原因となりますので、敷くときはよく拭き取ってください。
※マットを強く引っ張らないでください。生地が破ける恐れがあります。
※物品のとがった部分に接触するとマットが破損する恐れがあります。
※同じ場所での長時間の使用、濡れた状態での使用により、物品が変色する場合があります。十分注意して使用してください。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
機械の搬送や、納品時。
株式会社フォローアップ 様 (卸売・小売業)

軽くて丈夫なガード役としては申し分サイズ、軽さで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする