フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの サニタリー継手
2Kクランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65693446
品番
UC2K-2.5S
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ISO20°ヘルール用
用途
適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
材質
AISI SS304(SUS304相当)
サイズ
2.5S
質量(g)
420
寸法A(mm)
93
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
121.9
寸法C(mm)
54
関連資料:
(0.22MB)
注意
※写真は代表画像です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材